TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ANSI 16A-3 Teilung 1" triplex

  • ERIKS:12620419
  • Hersteller:0120080303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 80-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
16A-3
ANSI
80-3
Material
Stahl
Geeignet für
RS80-3