TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied RS Standard ANSI 12A-3 Teilung 3/4" triplex

  • ERIKS:12620407
  • Hersteller:0110603003
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 60-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
12A-3
ANSI
60-3
Material
Stahl
Geeignet für
RS60-3