Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | ANSI 50-4 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 5/8 in |
Teilung | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Quadruplex |
ISO-Referenzmodell | 10A-4 |
ANSI | 50-4 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS50-4 |