TSUBAKI

TSUBAKI Splintverschlussglied Nickel Plated ISO 16B-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:12620338
  • Hersteller:0233160012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger.Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
NP
Typ
BS 16B-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16B-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS16B-NP-1