CHF 115.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | SS |
Typ | BS 12B-3 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 12B-3 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | RS12B-SS-3 |