CHF 28.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | SS |
Typ | BS 10B-1 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 5/8 in |
Teilung | 15.875 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 10B-1 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | RS10B-SS-1 |