TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Einzelglied Stainless steel ANSI 16A-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:12620670
  • Hersteller:0131080204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
SS
Typ
ANSI 80-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16A-2
ANSI
80-2
Material
Edelstahl
Geeignet für
RS80-SS-2