CHF 81.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | SS |
Typ | ANSI 60-2 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 12A-2 |
ANSI | 60-2 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | RS60-SS-2 |