CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | SS |
Typ | ANSI 40-1 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 1/2 in |
Teilung | 12.7 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 08A-1 |
ANSI | 40-1 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | RS40-SS-1 |