CHF 25.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | N.E.P. |
Typ | BS 12B-1 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 12B-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS12B-NEP-1 |