TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Einzelglied N.E.P. ANSI 06C-1 Teilung 3/8" simplex

  • ERIKS:14900375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ANSI N.E.P. Kette ist eine TSUBAKI ANSI Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen haben eine in drei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet (Federn aus SUS301). Die N.E.P. Rollen haben ebenfalls eine Spezialbeschichtung, die zum einen korrosiven Umgebungen und zum anderen dem harten Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad widersteht. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. DieKette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
N.E.P.
Typ
ANSI 35-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
06C-1
ANSI
35-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS35-NEP-1