CHF 278.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Typ | BS 24B-2 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 1.1/2 in |
Teilung | 38.1 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 24B-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS24B-LM-2 |