CHF 194.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | LAMBDA |
Typ | BS 20B-2 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 1 1/4 in |
Teilung | 31.75 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 20B-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS20B-LM-2 |