Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Einzelglied LAMBDA ISO 10B-2 Teilung 5/8" duplex

  • ERIKS:12620553
  • Hersteller:74000102004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mitSchmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischerProdukte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungenerheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Typ
BS 10B-2
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
10B-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS10B-LM-2