Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Einzelglied GT4 WINNER ISO 12B-1 Teilung 3/4" simplex

  • ERIKS:24200232
  • Hersteller:72790120004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung.TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.- Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden.*RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
GT4 WINNER
Typ
BS 12B-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
12B-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS12B-1