CHF 1'177.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'273.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 240-2 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 3 in |
Teilung | 76.2 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 48A-2 |
ANSI | 240-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS240-2 |