CHF 535.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 578.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 240-1 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 3 in |
Teilung | 76.2 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 48A-1 |
ANSI | 240-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS240-1 |