CHF 299.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 323.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 200-1 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 2 1/2 in |
Teilung | 63.5 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 40A-1 |
ANSI | 200-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS200-1 |