CHF 515.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 557.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 180-2 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 2.25 in |
Teilung | 57.15 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 36A-2 |
ANSI | 180-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS180-2 |