CHF 64.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 50-4 |
Typ | Gekröpftes Einzelglied |
Teilung | 5/8 in |
Teilung | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Quadruplex |
ISO-Referenzmodell | 10A-4 |
ANSI | 50-4 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS50-4 |