TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Einzelglied G7 Standard ANSI 06C-4 Teilung 3/8" quadruplex

  • ERIKS:12620617
  • Hersteller:0801003544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlattedeutlich höher!TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
G7 Standard
Typ
ANSI 35-4
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Quadruplex
ISO-Referenzmodell
06C-4
ANSI
35-4
Material
Stahl
Geeignet für
RS35-4