TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Einzelglied AS-series ANSI 12A-1 Teilung 3/4" simplex

  • ERIKS:12620654
  • Hersteller:0161061004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki AS Edelstahlkette eignet sich für Schwerlastantriebe, in denen Korrosions- und Hitzebeständigkeit gefordert sind und eine kleinere ANSI SS Kette bevorzugt wird. Die maximal zulässige Belastung ist 1,5 mal höher als die einer ANSI SS Kette. Die Korrosionsbeständigkeit ist etwas niedriger als bei einer SS Standardkette. Die Bolzen und Rollen dieser Rollenkette sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt. Die Laschen und Buchsen werden aus SUS304-äquivalentem Edelstah (Federn aus SUS301) hergestellt. Bedingt durch den ausscheidungsgehärteten Edelstahl gibt es Magnetismus. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20°C bis +400°C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
AS
Typ
ANSI 60-1
Typ
Gekröpftes Einzelglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
12A-1
ANSI
60-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS60-AS-1