CHF 1'022.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'105.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | SS |
Typ | BS 20B-1 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 1 1/4 in |
Teilung | 31.75 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 20B-1 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | RS20B-SS-1 |