TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Doppelglied Stainless steel ISO 16B-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:12620483
  • Hersteller:0231162008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
SS
Typ
BS 16B-2
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Edelstahl
Geeignet für
RS16B-SS-2