CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | SS |
Typ | BS 06B-1 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 3/8 in |
Teilung | 9.525 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 06B-1 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | RF06B-SS-1 |