TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Doppelglied Stainless steel ANSI 16A-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:12620536
  • Hersteller:0131080008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
SS
Typ
ANSI 80-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16A-1
ANSI
80-1
Material
Edelstahl
Geeignet für
RS80-SS-1