TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Doppelglied Stainless steel ANSI 10A-1 Teilung 5/8" simplex

  • ERIKS:12620524
  • Hersteller:0131050008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
SS
Typ
ANSI 50-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10A-1
ANSI
50-1
Material
Edelstahl
Geeignet für
RS50-SS-1