Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | SS |
Typ | ANSI 35-1 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 3/8 in |
Teilung | 9.525 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 06C-1 |
ANSI | 35-1 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | RS35-SS-1 |