TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Doppelglied Nickel Plated ISO 08B-2 Teilung 1/2" duplex

  • ERIKS:12620454
  • Hersteller:0232082008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger.Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
NP
Typ
BS 08B-2
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
08B-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS08B-NP-2