Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Doppelglied LAMBDA ISO 08B-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:12620451
  • Hersteller:74000080008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mitSchmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischerProdukte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungenerheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
LAMBDA
Typ
BS 08B-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08B-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS08B-LM-1