CHF 236.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 140-2 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 1 3/4 in |
Teilung | 44.45 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 28A-2 |
ANSI | 140-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS140-2 |