CHF 15.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | G7 Standard |
Typ | ANSI 60-1 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 12A-1 |
ANSI | 60-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS60-1 |