TSUBAKI

TSUBAKI Gekröpftes Doppelglied G7 Standard ANSI 08A-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:12620520
  • Hersteller:0801000418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlattedeutlich höher!TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile:- Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet.- Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch.- Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wirddie maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
G7 Standard
Typ
ANSI 40-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08A-1
ANSI
40-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS41-1