TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied Stainless steel ANSI Teilung 9/64" simplex

  • ERIKS:12620319
  • Hersteller:0802000112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
SS
Typ
ANSI 11-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
9/64 in
Teilung
3.7465 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ANSI
11-1
Material
Edelstahl
Geeignet für
RS11-SS-1