Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | SS |
Typ | ANSI 25-1 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1/4 in |
Teilung | 6.35 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 04C-1 |
ANSI | 25-1 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | RS25-SS-1 |