TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied RS Standard ISO 16B-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:24200907
  • Hersteller:72790162002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 16B-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS16B-2