TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied RS Standard ISO 12B-3 Teilung 3/4" triplex

  • ERIKS:24202753
  • Hersteller:72790123002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 12B-3
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
12B-3
Material
Stahl
Geeignet für
RS12B-3