TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied RS Standard ISO 10B-2 Teilung 5/8" duplex

  • ERIKS:24200485
  • Hersteller:72790102002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 10B-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
10B-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS10B-2