CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | BS 08B-3 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1/2 in |
Teilung | 12.7 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 08B-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS08B-3 |