TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied RS Standard ISO 06B-3 Teilung 3/8" triplex

  • ERIKS:12495320
  • Hersteller:70296063002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 06B-3
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
06B-3
Material
Stahl
Geeignet für
RF06B-3