TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied RS Standard ISO 05B-2 Teilung 8mm duplex

  • ERIKS:12620295
  • Hersteller:0296052002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 05B-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
05B-2
Material
Stahl
Geeignet für
RS05B-2