TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied RS Standard ISO 05B-1 Teilung 8mm simplex

  • ERIKS:12590828
  • Hersteller:0296050002
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
BS 05B-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
05B-1
Material
Stahl
Geeignet für
RS05B-1