TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied RS Standard ANSI 12A-4 Teilung 3/4" quadruplex

  • ERIKS:12620410
  • Hersteller:0111060402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 60-4
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Quadruplex
ISO-Referenzmodell
12A-4
ANSI
60-4
Material
Stahl
Geeignet für
RS60-4