TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied RS Standard ANSI 10A-4 Teilung 5/8" quadruplex

  • ERIKS:12620396
  • Hersteller:0110504002
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 50-4
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Quadruplex
ISO-Referenzmodell
10A-4
ANSI
50-4
Material
Stahl
Geeignet für
RS50-4