TSUBAKI

TSUBAKI Federverschlussglied RS Standard ANSI 08A-4 Teilung 1/2" quadruplex

  • ERIKS:12620378
  • Hersteller:0110404002
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
RS
Typ
ANSI 40-4
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Quadruplex
ISO-Referenzmodell
08A-4
ANSI
40-4
Material
Stahl
Geeignet für
RS40-4