Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | RS |
Typ | ANSI 40-3 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1/2 in |
Teilung | 12.7 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 08A-3 |
ANSI | 40-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS40-3 |