CHF 17.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | NP |
Typ | BS 16B-1 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1 in |
Teilung | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 16B-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS16B-NP-1 |