CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | NP |
Typ | ANSI 25-1 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1/4 in |
Teilung | 6.35 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 04C-1 |
ANSI | 25-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RS25-NP-1 |