




CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TSUBAKI |
Serie | N.E.P. |
Typ | BS 06B-2 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 3/8 in |
Teilung | 9.525 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 06B-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | RF06B-NEP-2 |