TSUBAKI

TSUBAKI Einfach-Rollenkette Nickel Plated ISO 20B-1 Teilung 1.1/4" Karton 5 mtr

  • ERIKS:12683914
  • Hersteller:0232200000-M5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die BS NP Kette ist eine mit Nickel beschichtete TSUBAKI BS Kette. Die NP Kette bietet eine leichte Korrosionsbeständigkeit und ein attraktives Aussehen. Sie eignet sich für Außenanwendungen, die Wasser ausgesetzt sind. Gegenüber einer entsprechenden BS Kette ist die maximal zulässige Belastung 15% niedriger.Dies sollte bei der Auswahl der Kette beachtet werden. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -10°C bis +60°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'382.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'494.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TSUBAKI
Serie
Nickel Plated
Typ
BS 20B-1
Serie
Nickel Plated
Typ
BS 20B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/4 in
ISO-Referenzmodell
20B-1
Material
Stahl vernickelt
Innenbreite
19.56 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
26 mm
Stiftdurchmesser
10.19 mm
Bolzenlänge
46.6 mm
Laschendicke innen
4.4 mm
Laschendicke außen
4.4 mm
Bruchlast
95000 N
Gewicht
3.85 kg/m
Ausführung
Simplex
Serie
Nickel Plated